曜日別特売
4.0×41mm ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入 ウイング 21836858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(270本)
ねじ径×長さ(mm)4.0×41
内容量1箱(270本)注文コード21836858品番4.0×41mm
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。

材質ステンレスSUS XM-7ねじ長さ(mm)32頭径(Φmm)8表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)4.0×41穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21836833
2021-05-31
用途: ウッドデッキ作成
製造業

ウぺを使ってウッドデッキ作成していますが、SUS304なのに電動ドリルのトルクで頭が簡単にねじ切れる。あまりに簡単にねじ切れてしまうので使用を中止し、鉄製のコースレッドに32mmに変更。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 21836867
2020-06-08
用途: ウッドデッキのデッキ材の固定。
建設業・工事業

ハンネジなので根太にしっかりと固定されます。
下穴なしでもビス留めできますが、下穴皿取りをすると綺麗に施工できます。

対象商品 : 21836885
2019-10-08
用途: ウッドデッキ製作
製造業

とても作業性が良くて、サクサク組み上げることが出来ました。

対象商品 : 21836858
2018-03-29
用途: 床束の支持に

ステンレスビスは付近のホームセンターで販売していては1割ほど安いですが磁石につきます。モノタロウの製品は磁石に付きませんので安心して使用できます。

対象商品 : 21836842
2017-06-23
用途: ウッドフェンス施工

施工性も良く、錆にも強いので目的(ウッドフェンス自作)には最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする