曜日別特売
5.5×38mm イエロービス 箱入 ウイング 21837262

5.5×38mm イエロービス 箱入 ウイング 21837262
5.5×38mm イエロービス 箱入 ウイング 21837262

イエロービス 箱入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500本)注文コード21837262品番5.5×38mm
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

内装業の必需品
石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に最適。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。

材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする