曜日別特売
5.6×180mm ステンレスキャップ付 六角ボルトビス 箱入 ウイング 21837847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.6×180mm ステンレスキャップ付 六角ボルトビス 箱入 ウイング 21837847
5.6×180mm ステンレスキャップ付 六角ボルトビス 箱入 ウイング 21837847

ステンレスキャップ付 六角ボルトビス 箱入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100本)注文コード21837847品番5.6×180mm
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

六角頭でしっかり締付!
大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。

材質本体:鉄 キャップ:ステンレスSUS304ねじ長さ(mm)50頭径(Φmm)11.5表面処理ユニクロねじ径×長さ(mm)5.6×180ソケット径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする