3.9×28mm 翼 コーススレッド カラー(白) プラケース入 ウイング 21837908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.9×28mm 翼 コーススレッド カラー(白) プラケース入 ウイング 21837908
3.9×28mm 翼 コーススレッド カラー(白) プラケース入 ウイング 21837908

翼 コーススレッド カラー(白) プラケース入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(160本)
ねじ径×長さ(mm)3.9×28
内容量1箱(160本)注文コード21837908品番3.9×28mm
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。

材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白ねじ径×長さ(mm)3.9×28穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21837917
2022-04-14
用途: 木製の棚の組み立て
教育・研究機関

木製の棚の組み立て時にユニクロT字継手の固定に使用。コストパフォーマンスが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4241:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする