3.9×41mm 翼 コーススレッド カラー(白) 中箱入 ウイング 21837987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.9×41mm 翼 コーススレッド カラー(白) 中箱入 ウイング 21837987
3.9×41mm 翼 コーススレッド カラー(白) 中箱入 ウイング 21837987

翼 コーススレッド カラー(白) 中箱入

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500本)
ねじ径×長さ(mm)3.9×41
内容量1箱(500本)注文コード21837987品番3.9×41mm
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。

材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白ねじ径×長さ(mm)3.9×41穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21837978
2022-03-29
用途: 自宅台所の天井張り替え用ビス
農・林・水産業

自宅台所の天井張り替え用ビスと天井板とを合わせて購入しました。箱買いで大量購入できて丁度よかった。無事DIYできました。

対象商品 : 21837944
2020-12-19
用途: 家の修繕木部分
電気・ガス・熱供給・水道業

家の木部分の補修に使用しました
沢山入っているので気にせず使用できるのがいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする