OHSATO(大里)
ビスデコ ドリルビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ長さ(mm)
25
13
16
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
21838294
品番
556-454
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
ねじの呼び
M4
ねじ長さ(mm)
25
頭径(Φmm)
9
頭厚K(mm)
2.4
トラスコ品番
855-8882
材質
SWCH18A(鉄)
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ビスデコ製品紹介
参考になった