曜日別特売
544-304 木が割れにくいビス プレミアム OHSATO(大里) 21838425

木が割れにくいビス プレミアム

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(145本)
ねじの呼びM3.8
ねじサイズ3.8×40
内容量1パック(145本)注文コード21838425品番544-304
販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。

ねじの呼びM3.8ねじサイズ3.8×40トラスコ品番855-8864表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21838407
2023-12-06
用途: DIY木工材の支持

木工材を自宅壁の間柱に固定する際に使用しています。間柱が細いため、木割れしないネジを探していました。コーススレッドの短い寸法(30㎜)はあまりないので助かっています。軽い力で木材に食い込み、しっかり支持できるので安心です。

対象商品 : 21838434
2023-06-09
用途: パレット修理
恩地冷蔵株式会社

大満足。なにがいいって「半ねじエリアが長い」こと。規格品だとねじ自体が短いと、ねじ部分が7割くらいになるから、板厚があるものだと引き寄せられず使いづらいのだ。
45mmあたりが木パレットの修理にもってこい。
なお、謳い文句の「木が割れにくい」という印象はあまりない。というか、これより細いスリムビスのほうが割れないのでは?という気もする。

2が参考にしています
対象商品 : 21838425
2022-11-08
用途: 修理

こういう細かいビスを扱ってくれると非常に助かります。

対象商品 : 21838398
2021-12-18
用途: 小物の組み立て時などに

程良い品質のビスです。木が割れにくいビスとの事ですが、割れる時は割れます。強度の弱い木材には下穴を作ってから使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21838407
2022-03-27
用途: 木工品の製作

なかなか使い易いです。他のサイズも買ってみたいと思います。

対象商品 : 21838398
2020-09-05
用途: 木材への金具組付けなどに
自動車・二輪車・自転車関連業

本当に使いやすいビスです。
ホームセンターで買った物と比べてこんなに違うのかと驚きました。

2が参考にしています
2020-04-24
用途: DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

1×4でいろいろ作るのですが下穴あける手間が減りますので大変楽です。木工用ボンドが乾くまでの役目ですが、引き合わせる力もあります。値段は安物と比べれば仕方ないですが、使いやすさは抜群。他のサイズもなくなり次第、補充はこのシリーズにしたいなぁ と。

2が参考にしています
対象商品 : 21838443
2020-05-19
用途: カーオディオインストゥール時
卸売・小売業

オーディオボード作り時に、
板が割れる心配なく作業が出来ました。、

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする