※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50R
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
450
105
160
250
300
350
400
450
500
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21928489
品番
MDB1B50R-450Z
参考基準価格(税別)
¥27,390
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵