※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F63V
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
500
500
600
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21938815
品番
MDB1F63V-500Z
参考基準価格(税別)
¥40,210
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵