※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WB125
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
752
100
125
30
752
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21946375
品番
MDB1WB125-752Z-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥79,530
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
752
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード