※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BWU63
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
揺動角度(°)
(180) 180
(100) 100
(180) 180
180
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21951695
品番
CDRA1BWU63-180Z-A93L
参考基準価格(税別)
¥55,110
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(180) 180
寸法(mm)
63
リード線(m)
(L) 3
鉛直軸形式
(W) 両軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード