曜日別特売
FQ1010N-04-M105N-BX19 クイックチェンジフィルタ FQ1シリーズ FQ1010N SMC 21954303

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

クイックチェンジフィルタ FQ1シリーズ FQ1010N

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個接続口径(04) Rc 1/2エレメント型式(M) マイクロメッシュ エレメント(SUS304)仕様(X19) Vバンドサポートなし注文コード21954303品番FQ1010N-04-M105N-BX19
参考基準価格(税別)¥41,970販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様(X19) Vバンドサポートなしオプション(B) ブラケット接続口径(04) Rc 1/2ろ過精度(μm)(105) 105材質(Oリング)(N) NBR材質(パッキン)(N) NBRエレメント型式(M) マイクロメッシュ エレメント(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする