※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
クイックチェンジフィルタ FQ1シリーズ FQ1011N
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(06) Rc 3/4
エレメント型式
(D) メンブランCAエレメント(ED111Sシリーズ)
注文コード
21955107
品番
FQ1011N-06-DX20N-BX0
参考基準価格(税別)
¥37,180
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・仕様・エレメント型式
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(B) ブラケット
接続口径
(06) Rc 3/4
ろ過精度(μm)
(X20) 0.2
材質(Oリング)
(N) NBR
材質(パッキン)
(N) NBR
エレメント型式
(D) メンブランCAエレメント(ED111Sシリーズ)
CADデータダウンロード