※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
クイックチェンジフィルタ FQ1シリーズ FQ1011N
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(06) Rc 3/4
仕様
(X61) カバーにブラケット座付
エレメント型式
(T) ファイバエレメント(P.P.)
注文コード
21955143
品番
FQ1011N-06-T050-BX61
参考基準価格(税別)
¥39,520
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・仕様・エレメント型式
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(X61) カバーにブラケット座付
オプション
(B) ブラケット
接続口径
(06) Rc 3/4
ろ過精度(μm)
(050) 50
材質(Oリング)
(N) NBR
エレメント型式
(T) ファイバエレメント(P.P.)
CADデータダウンロード