SGH130A-30G10Y-4DZD クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130A SMC 21957137

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はブラケット・使用圧力範囲・ランプ・サージ電圧保護回路など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用圧力範囲(MPa)
(30) 0~3
注文コード
21957137
品番
SGH130A-30G10Y-4DZD
参考基準価格(税別)¥58,520販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
定格電圧(V)
(4) 220 AC [230 AC] 50/60 Hz
使用圧力範囲(MPa)
(30) 0~3
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(D) ブッシュターンロック式ドライバ操作形
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(1) SGH100
ポート数
2ポート
材質(シール)
(A) NBR
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
弁形式
(0) 3ポート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする