クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130A

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130A - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(1) SGH100
ポート数
2ポート
材質(シール)
(A) NBR
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
弁形式
(0) 3ポート
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
使用圧力範囲(MPa)
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21957137SGH130A-30G10Y-4DZD(4) 220 AC [230 AC] 50/60 Hz(30) 0~3(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) ブッシュターンロック式ドライバ操作形
¥58,520
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957146SGH130A-30G10Y-5DS(5) DC24(30) 0~3(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥58,080
¥52,980
¥58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957155SGH130A-70G10Y-5DS(5) DC24(70) 0~7(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥58,080
¥52,980
¥58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957164SGH130A-70G10Y-5DZ-B1(5) DC24(70) 0~7(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥60,610
¥55,980
¥61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする