※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ブラケット・使用圧力範囲・ランプ・サージ電圧保護回路
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
使用圧力範囲(MPa)
(70) 0~7
注文コード
21957164
品番
SGH130A-70G10Y-5DZ-B1
参考基準価格(税別)
¥60,610
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力範囲(MPa)
(70) 0~7
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(1) SGH100
ポート数
2ポート
材質(シール)
(A) NBR
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
弁形式
(0) 3ポート
CADデータダウンロード