※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ポート数
2
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
注文コード
21957173
品番
SGH130B-30G10Y-5DZ
参考基準価格(税別)
¥61,660
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート数・ねじの種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
使用圧力範囲(MPa)
(30) 0~3
シリーズ
(1) SGH100
材質(シール)
(B) FKM
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(0) 3ポート
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード