SGH130B-7010Y-5TZ-B2 クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130B SMC 21957225

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ポート数2ねじの種類(-) Rc注文コード21957225品番SGH130B-7010Y-5TZ-B2
参考基準価格(税別)¥64,080販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
ポート数2定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(T) コンジットターミナル使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKMブラケット(B2) ブラケット右側取付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(0) 3ポートマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする