曜日別特売
SGH233B-7015Y-5WZ-B2 クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH233B SMC 21957566

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH233B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
ポート数2
リード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様)
内容量1個注文コード21957566品番SGH233B-7015Y-5WZ-B2
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ポート数2定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様)使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7ブラケット(B2) ブラケット右側取付シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする