※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH430A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(1) AC100 50/60 Hz
(2) AC200 50/60 Hz
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
(G) G (ISO1179-1)
(-) Rc
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21957803
品番
SGH430A-30G25Y-5TD
参考基準価格(税別)
¥100,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
シリーズ
(4) SGH400
使用圧力範囲(MPa)
(30) 0~3
材質(シール)
(A) NBR
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
弁形式
(0) 3ポート
マニュアル
(D) ブッシュターンロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード