SGCA721A-0550 クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA721A SMC 21958293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA721A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード21958293品番SGCA721A-0550
参考基準価格(税別)¥60,390販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ねじの種類(-) Rc接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする