SGC221A-10G10Y-5D-B1 クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A SMC 21958485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) 3/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(G) G (ISO1179-1)注文コード21958485品番SGC221A-10G10Y-5D-B1
参考基準価格(税別)¥26,020販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(G) G (ISO1179-1)接続口径(10) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBRブラケット(B1) ブラケット左側取付ランプ・サージ電圧保護回路(-) None弁形式(1) ノーマルクローズオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする