※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(15) 1/2
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
21958528
品番
SGC221A-10N15Y-5TZD
参考基準価格(税別)
¥25,850
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(15) 1/2
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
使用圧力範囲(MPa)
(10) 0~1
シリーズ
(2) SGC200
材質(シール)
(A) NBR
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(1) ノーマルクローズ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし (磁石なし)
マニュアル
(D) ブッシュターンロック式ドライバ操作形
搭載パイロット弁
(Y) 0.35Wタイプ (V116)
CADデータダウンロード