SGC221A-1015Y-2TZ-M クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A SMC 21958625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(15) 1/2定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzねじの種類(-) Rc注文コード21958625品番SGC221A-1015Y-2TZ-M
参考基準価格(税別)¥26,350販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzねじの種類(-) Rc接続口径(15) 1/2リード線取出方法(T) コンジットターミナル使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズオートスイッチ種類(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする