SGC221A-1610Y-5DZ-B クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A SMC 21958808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) 3/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc注文コード21958808品番SGC221A-1610Y-5DZ-B
参考基準価格(税別)¥32,120販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(10) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなしリード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズオートスイッチ種類(B) D-M9Pマニュアル(-) ノンロックプッシュ式オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする