SGC222A-1015Y-1TZ-B2 クーラントバルブ SGCシリーズ SGC222A SMC 21959115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC222A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
(1) AC100 50/60Hz
(5) DC24
(3) AC110 (AC115) 50/60Hz
接続口径(15) 1/2
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(T) コンジットターミナル
(T) コンジットターミナル
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
(W) M12コネクタ (4ピン仕様)
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
内容量1個注文コード21959115品番SGC222A-1015Y-1TZ-B2
参考基準価格(税別)¥23,820販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzねじの種類(-) Rc接続口径(15) 1/2リード線取出方法(T) コンジットターミナル使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBRブラケット(B2) ブラケット右側取付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする