SGC222A-16N10Y-1DO クーラントバルブ SGCシリーズ SGC222A SMC 21959149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC222A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
(1) AC100 50/60Hz
(5) DC24
(3) AC110 (AC115) 50/60Hz
接続口径(10) 3/8
ねじの種類(N) NPT
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
(W) M12コネクタ (4ピン仕様)
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
(T) コンジットターミナル
内容量1個注文コード21959149品番SGC222A-16N10Y-1DO
参考基準価格(税別)¥24,920販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzねじの種類(N) NPT接続口径(10) 3/8リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(-) None弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする