曜日別特売
SGC421B-1025Y-2TZ-AZ クーラントバルブ SGCシリーズ SGC421B SMC 21959824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC421B

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzねじの種類(-) Rc注文コード21959824品番SGC421B-1025Y-2TZ-AZ
参考基準価格(税別)¥42,570販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzねじの種類(-) Rc接続口径(25) 1リード線取出方法(T) コンジットターミナル使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1ブラケット(-) ブラケットなしシリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKMリード線(m)(Z) 5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズオートスイッチ種類(A) D-M9Nマニュアル(-) ノンロックプッシュ式オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする