SGC521A-05G32H-5VZ クーラントバルブ SGCシリーズ SGC521A SMC 21959955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC521A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
(5) DC24
(3) AC110 (AC115) 50/60Hz
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
内容量1個注文コード21959955品番SGC521A-05G32H-5VZ
参考基準価格(税別)¥55,770販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(G) G (ISO1179-1)接続口径(32) 1 1/4リード線取出方法(V) M12コネクタ (5ピン仕様)シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBRランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(H) 1.8Wタイプ (VO307)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする