※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC722A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
定格電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(5) DC24
(4) AC220 (AC230) 50/60Hz
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
(T) コンジットターミナル
(T) コンジットターミナル
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21960138
品番
SGC722A-0550Y-5TZ
参考基準価格(税別)
¥69,140
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(50) 2
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
使用圧力範囲(MPa)
(05) 0~0.5
搭載パイロット弁
(Y) 0.35Wタイプ (V116)
シリーズ
(7) SGC700
材質(シール)
(A) NBR
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード