曜日別特売
CYP15-150-Y69A クリーンロッドレスシリンダ CYPシリーズ SMC 21985557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンロッドレスシリンダ CYPシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
標準ストローク(mm)
150
注文コード
21985557
品番
CYP15-150-Y69A
参考基準価格(税別)¥113,190販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
標準ストローク(mm)
150
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
Y69A
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管ポート位置
(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする