曜日別特売
CYP15-200R-Y7NWL クリーンロッドレスシリンダ CYPシリーズ SMC 21985584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンロッドレスシリンダ CYPシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)15標準ストローク(mm)200オートスイッチ種類Y7NW注文コード21985584品番CYP15-200R-Y7NWL
参考基準価格(税別)¥120,340販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動標準ストローク(mm)200リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類Y7NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管ポート位置(R) e:作動方向/右、f:作動方向/左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする