※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
工業用フィルタ FGCシリーズ FGDCA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
21992496
品番
FGDCA-04-T001-BX78
参考基準価格(税別)
¥25,220
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
仕様
(X78) 差圧スイッチ付
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
管接続口径
(04) 1/2
ろ過精度(μm)
(001) 1
材質(エレメント)
ポリプロピレン
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(T)ファイバ (ハニカム)
CADデータダウンロード