※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDCA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
21993029
品番
FGDCA-03-S010N-BX77
参考基準価格(税別)
¥38,430
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
仕様
(X77) 差圧表示器付
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
管接続口径
(03) 3/8
ろ過精度(μm)
(010) 10
材質(エレメント)
ステンレス
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(S)焼結金属
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
CADデータダウンロード