※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDCA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
管接続口径
(06) 3/4
注文コード
21993047
品番
FGDCA-06-L010N
参考基準価格(税別)
¥70,220
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
管接続口径
(06) 3/4
ろ過精度(μm)
(010) 10
材質(エレメント)
SUS316
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(L)マイクロメッシュ
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
CADデータダウンロード