FGDCA-06-P020N-BX78 工業用フィルタ FGDシリーズ FGDCA SMC 21993099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGDシリーズ FGDCA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン管接続口径(06) 3/4注文コード21993099品番FGDCA-06-P020N-BX78
参考基準価格(税別)¥26,270販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
付属品(B) ブラケット仕様(X78) 差圧スイッチ付材質(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン管接続口径(06) 3/4ろ過精度(μm)(020) 20材質(エレメント)コットンエレメント(mm)(A) L250エレメント種類(P)ペーパ材質(エレメントパッキン)(N) NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする