FGDTA-06-L020A 工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTA SMC 21994675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(T) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂管接続口径(06) 3/4注文コード21994675品番FGDTA-06-L020A
参考基準価格(税別)¥83,670販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
材質(T) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂管接続口径(06) 3/4ろ過精度(μm)(020) 20材質(エレメント)SUS316エレメント(mm)(A) L250エレメント種類(L)マイクロメッシュ材質(エレメントパッキン)(A) ノンアスベスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする