FGDTB-06-M010N-B 工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTB SMC 21995086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(エレメント)SUS304/エポキシ管接続口径(06) 3/4注文コード21995086品番FGDTB-06-M010N-B
参考基準価格(税別)¥137,020販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
材質(T) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂エレメント(mm)(B) L500 (L250×2)管接続口径(06) 3/4エレメント種類(M)マイクロメッシュ材質(エレメント)SUS304/エポキシろ過精度(μm)(010) 10材質(エレメントパッキン)(N) NBR付属品(B) ブラケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする