※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質(エレメント)
ポリプロピレン
管接続口径
(06) 3/4
注文コード
21995165
品番
FGDTB-06-T075-BX77
参考基準価格(税別)
¥62,420
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(T) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂
エレメント(mm)
(B) L500 (L250×2)
管接続口径
(06) 3/4
エレメント種類
(T)ファイバ (ハニカム)
材質(エレメント)
ポリプロピレン
ろ過精度(μm)
(075) 75
付属品
(B) ブラケット
仕様
(X77) 差圧表示器付
CADデータダウンロード