※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGEシリーズ FGELA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM
材質(エレメント)
ブロンズ
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
管接続口径
(20) Rc 2
注文コード
21995226
品番
FGELA-20-B020NA-G2
参考基準価格(税別)
¥228,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(G2) G46-10-02X3
材質
(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM
管接続口径
(20) Rc 2
ろ過精度(μm)
(020) 20
材質(エレメント)
ブロンズ
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(B)焼結金属
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
CADデータダウンロード