曜日別特売
FGESA-20-B005NA-G2 工業用フィルタ FGEシリーズ FGESA SMC 21995664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGEシリーズ FGESA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR管接続口径(20) Rc 2注文コード21995664品番FGESA-20-B005NA-G2
参考基準価格(税別)¥215,300販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
オプション(G2) G46-10-02X3材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR管接続口径(20) Rc 2ろ過精度(μm)(005) 5材質(エレメント)ブロンズエレメント(mm)(A) L250エレメント種類(B)焼結金属材質(エレメントパッキン)(N) NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする