※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR
管接続口径
(20) Rc 2
注文コード
21995707
品番
FGESA-20-H050A-G1
参考基準価格(税別)
¥154,990
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(G1) G46-10-02M
材質
(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR
管接続口径
(20) Rc 2
ろ過精度(μm)
(050) 50
材質(エレメント)
ブロンズ
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(H)ファイバ
CADデータダウンロード