※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR
管接続口径
(10) Rc 1
注文コード
21995883
品番
FGESB-10-S040NA-G2
参考基準価格(税別)
¥332,780
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(G2) G46-10-02X3
材質
(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR
管接続口径
(10) Rc 1
ろ過精度(μm)
(040) 40
材質(エレメント)
ステンレス
エレメント(mm)
(B) L500 (L250 x 2)
エレメント種類
(S)焼結金属
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
CADデータダウンロード