FGGLB-20-M105VA 工業用フィルタ FGGシリーズ FGGLB SMC 21996364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGGシリーズ FGGLB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ろ過精度(μm)(105) 105
材質(エレメント)SUS304/エポキシ
内容量1個注文コード21996364品番FGGLB-20-M105VA
参考基準価格(税別)¥521,290販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800
オプション(-) なし(プラグ付)材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMろ過精度(μm)(105) 105材質(エレメント)SUS304/エポキシエレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)エレメント種類(M)マイクロメッシュ材質(エレメントパッキン)(V) FKM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする