曜日別特売
FGGSB-20-B100NA-G2 工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSB SMC 21996529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(エレメント)ブロンズエレメント種類(B)焼結金属注文コード21996529品番FGGSB-20-B100NA-G2
参考基準価格(税別)¥373,470販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800
オプション(G2) G46-10-02X3 (接液部SUS)材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRろ過精度(μm)(100) 100材質(エレメント)ブロンズエレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)エレメント種類(B)焼結金属材質(エレメントパッキン)(N) NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする