曜日別特売
AME550C-N06B-F スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC 22036124

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ550C接続口径(06) 3/4注文コード22036124品番AME550C-N06B-F
参考基準価格(税別)¥50,220販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ボディサイズ550Cねじの種類(N) NPT接続口径(06) 3/4付属品(B) ブラケット材質(ゴム)フッ素ゴムIN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする