XMA-25H0-XQ1A ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25H0 SMC 22081387

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25H0

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
材質(シール)シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
内容量1個注文コード22081387品番XMA-25H0-XQ1A
参考基準価格(税別)¥73,150販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ25材質(シール)シール材質:Kalrez;配合NO.:4079温度範囲(℃)5~150仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする