XMA-40GH0 ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40GH0 SMC 22082726

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40GH0

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード22082726品番XMA-40GH0
参考基準価格(税別)¥82,010販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ40材質(シール)FKM、配合NO.:1349-80温度範囲(℃)5~150仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータオートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面:裏インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする