※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-63CH0
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
材質(シール)
FKM;配合NO.:1349-80
FKM;配合NO.:1349-80
Kalrez;配合NO.:4079
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22084004
品番
XMA-63CH0
参考基準価格(税別)
¥144,650
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジサイズ
63
材質(シール)
FKM;配合NO.:1349-80
温度範囲(℃)
5~150
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
CF
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
インジケータ
なし
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
操作ポート方向
フランジ側
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ側
CADデータダウンロード